Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR SK 75 PLA BLK 50 PCS-rullaluistimet Kapasiteetti 50lb Muovi - 50 kpl pakkaus | AC3VKX 2WKP3

ASHLAND CONVEYOR SK 75 PLA BLK 50 PCS Rullapyörät Kapasiteetti 50 lb muovi - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3VKX Malli: SK 75 PLA BLK 50 PCSRistiviite: 2WKP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaluistin
Laakeritholkki
Suorittaa loppuunMusta muovi
Kantavuus50 lb
MateriaaliMuovi
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakeritSuorittaa loppuunKantavuusMateriaaliHinta
ASHLAND CONVEYOR SK 75 AL 50 kpl Skeittirattaiden kapasiteetti 75 lb alumiini - 50 kpl pakkaus | AC3VKY 2WKP4 SK 75 AL 50 kplKuulalaakeriAlumiini75 lbAlumiini€139.37
ASHLAND CONVEYOR SK 75 G90 50 kpl Skeittirattaiden kapasiteetti 75 Lb sinkitty St - 50 kpl | AC3VKZ 2WKP5 SK 75 G90 50 kplKuulalaakeriSinkitty75 lbTeräs€108.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SK 75 PLA BLK 50 PCS Rullapyörät Kapasiteetti 50 lb muovi - 50 kpl pakkaus
€93.71 / yksikkö