ASHLAND CONVEYOR SK 100 G90 50 kpl Skeittirattaiden kapasiteetti 100 lb sinkitty St - 50 kpl pakkaus | AC3VKW 2WKP2

ASHLAND CONVEYOR SK 100 G90 50 kpl rullapyörät Kapasiteetti 100 lb galvanoitu St - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC3VKW Malli: SK 100 G90 50 KPLRistiviite: 2WKP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaluistin
LaakeritKuulalaakeri
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.49
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SK 100 G90 50 kpl rullapyörät Kapasiteetti 100 lb galvanoitu St - 50 kpl
€140.19 / yksikkö