ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 11 jalkaa Leveys 22-1 / 2 Tuumaa | AD4RBV 42X856

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A3 60TS M25 liukupohjakuljetin L 11 jalkaa leveys 22-1/2 tuumaa

Tuote: AD4RBV Malli: SB400 18B 11RE1/2A3 60TS M25Ristiviite: 42X856
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,681.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva sängyn hihnakuljetin
Säädettävä korkeus26-1 / 2 - 34-1 / 2 tuumaa
LaakeritTiivistetty ja esivoiteltu
Sängyn syvyys4"
Sängyn pituus10 Ft.
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys22-1 / 2 tuumaa
Vyön nopeusKiinteä 60 FPM
VyötyyppiPVC 120 sileä yläosa
Vyön leveys18 "
Vetopyörä (tuumaa)4
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1/2
Jalat yksikköä kohti2
Kantavuus450 lb
Moottorityyppi1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen
Kokonaispituus11ft.
VaiheKolme
Akselin dia.1-3 / 16 "
JalustatyyppiH
VaihtaaPäälle / Pois-kytkin
Jännite230-460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)340.36
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysKantavuusMoottorityyppiKokonaispituusJänniteHinta
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 16 jalkaa Leveys 22-1 / 2 Tuumaa | AD4RBW 42X857 SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M2518 "430 paunaa1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen16ft.230-460 VAC€10,292.27
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 21 jalkaa Leveys 22-1 / 2 Tuumaa | AD4RBX 42X858 SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M2518 "415 paunaa1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen21ft.230-460 VAC€12,228.76
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 6 jalkaa Leveys 22-1 / 2 Tuumaa | AD4RBY 42X859 SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M2518 "475 lb1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen6ft.230-460 VAC€9,368.14
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 11 jalkaa Leveys 34-1 / 2 Tuumaa | AD4RBZ 42X860 SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M2530 "415 paunaa1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen11ft.230-460 VAC€12,341.75
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 16 jalkaa Leveys 34-1 / 2 Tuumaa | AD4RCA 42X861 SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M2530 "380 paunaa1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen16ft.230-460 VAC€13,358.61
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 21 jalkaa Leveys 34-1 / 2 Tuumaa | AD4RCB 42X862 SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M2530 "350 lb1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen21ft.230-460 VAC€15,136.89
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1 / 2A3 60TS M25 -liukukuljetin L 6 jalkaa Leveys 34-1 / 2 Tuumaa | AD4RCC 42X863 SB400 30B 6RE1 / 2A3 60TS M2530 "445 paunaa1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen6ft.230-460 VAC€10,755.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A3 60TS M25 liukupohjakuljetin L 11 jalkaa leveys 22-1/2 tuumaa
€10,681.78 / yksikkö