ASHLAND CONVEYOR RB190 18B7RE1 / 2A3I6-60V480M25 Rullakuljetin L 7 jalkaa Leveys 18 Tuumaa | AD4RCZ 42X883

ASHLAND CONVEYOR RB190 18B7RE1/2A3I6-60V480M25 Rullakuljetin L 7 jalkaa leveys 18 tuumaa

Tuote: AD4RCZ Model: RB190 18B7RE1/2A3I6-60V480M25Ristiviite: 42X883
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,483.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullavyöhihnakuljetin
Säädettävä korkeus26-1 / 2 - 34-1 / 2 tuumaa
LaakeritTiivistetty ja esivoiteltu
Sängyn syvyys3-1 / 2 "
Sängyn pituus5 Ft.
Sängyn materiaaliTeräs
Sängyn leveys21 sisään.
Vyön nopeusVaihteleva nopeusalue 6-60 FPM
VyötyyppiPVC 120 sileä yläosa
Vyön leveys18 "
Vetopyörä (tuumaa)4
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP1/2
Jalat yksikköä kohti2
Kantavuus2600 lb
Moottorin luokitusVaihtosuuntaajan tehtävä
Moottorityyppi1/2 hv: n vaihtosuuntaaja, 480 VAC kolmivaiheinen
Kokonaispituus7ft.
VaiheKolme
Akselin dia.1-3 / 16 "
JalustatyyppiH
VaihtaaPäälle / pois-painike painonopeuden säätimellä
Jännite460 VAC
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyön leveysKantavuusMoottorityyppiKokonaispituusLeveysHinta
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1 / 2A360TS M25 rullakuljetin L 12 jalkaa leveys 18 tuumaa | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 lb1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen12ft.24 "€9,580.08
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 17RE1 / 2A360TS M25 rullakuljetin L 17 jalkaa leveys 18 tuumaa | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 lb1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen17ft.24 "€13,320.13
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25-rullakuljetin L 22 jalkaa Leveys 18 Tuumaa | AD4RCP 42X874 RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M2518 "2450 lb1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen22ft.24 "€11,595.29
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 rullakuljetin L 7 jalkaa leveys 18 tuumaa | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 lb1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen7ft.24 "€8,587.92
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25-rullakuljetin L 12 jalkaa leveys 30 tuumaa | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 lb1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen12ft.34 "€11,449.13
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 rullakuljetin L 17 jalkaa leveys 30 tuumaa | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 paunaa1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen17ft.34 "€12,861.03
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 rullakuljetin L 22 jalkaa leveys 30 tuumaa | AD4RCU 42X878 RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M2530 "2275 paunaa1/2 hv, 230/460 VAC, kolmivaiheinen22ft.34 "€12,674.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 18B7RE1/2A3I6-60V480M25 Rullakuljetin L 7 jalkaa leveys 18 tuumaa
€10,483.50 / yksikkö