Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 150 CS / CS Pallonsiirtokierre 1 tuuman pallon halkaisija | AH8DQV 38LU73

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 150 CS/CS pallon siirto kierteellä 1 tuuman pallon halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8DQV Malli: BT S 5/16-18 1DIA 150 CS/CSRistiviite: 38LU73
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
€19.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1
PallomateriaaliHiiliteräs
Halkaisija1-15/64
Korkeus1.437
KoteloMusta oksiditeräs
Asennustyyli5/16 x 18 "
Tyyppikierteitetyt
Työkuorman raja150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)0.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPallomateriaaliHalkaisijaAsennustyyliTyyppiLeveysTyökuorman rajaMitat AHinta
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 tuuma | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Hiiliteräs-5/16-18 x 3/4"kierteitetyt1 43 / 64 "200 paunaa.1-1 / 4 "€36.87
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 5/8 tuumaa | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Hiiliteräs-1/4-20 x 1/2"kierteitetyt1.187 "33 lb13 / 16 "€12.63
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 Tuuma | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Hiiliteräs-1/4-20 x 11/16"kierteitetyt1.75 "75 lb1-3 / 8 "€62.96
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 tuuma | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"kierteitetyt1.75 "35 lb1-3 / 8 "€21.50
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Pallonsiirtopallon palloläpimitta 5/8 tuumaa | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Nasta1.187 "17 paunaa.13 / 16 "€23.07
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS -kuulansiirtopallon halkaisija 1 tuumaa | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Nasta1.75 "35 lb1-3 / 8 "€64.47
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS -pallonsiirtopallon pallohalkaisija 1 tuumaa | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Nasta1.75 "35 lb1-3 / 8 "€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 150 CS/CS pallon siirto kierteellä 1 tuuman pallon halkaisija
€19.41 / yksikkö