Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 Tuuma | AB2WPK 1PDY5

ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS pallon siirto kierrepallon halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WPK Malli: BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SSRistiviite: 1PDY5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1 sisään.
PallomateriaaliHiiliteräs
Mitat A1-3 / 8 "
Mitat B1-3 / 4 "
Korkeus1.375 "
KoteloRuostumaton teräs
Pituus1.75 "
Asennustyyli1/4-20 x 11/16"
Tyyppikierteitetyt
Leveys1.75 "
Työkuorman raja75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPallomateriaaliHalkaisijaAsennustyyliTyyppiLeveysTyökuorman rajaMitat AHinta
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 tuuma | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Hiiliteräs-5/16-18 x 3/4"kierteitetyt1 43 / 64 "200 paunaa.1-1 / 4 "€36.87
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 5/8 tuumaa | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Hiiliteräs-1/4-20 x 1/2"kierteitetyt1.187 "33 lb13 / 16 "€12.63
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 tuuma | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"kierteitetyt1.75 "35 lb1-3 / 8 "€21.50
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Pallonsiirtopallon palloläpimitta 5/8 tuumaa | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Nasta1.187 "17 paunaa.13 / 16 "€23.07
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS -kuulansiirtopallon halkaisija 1 tuumaa | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Nasta1.75 "35 lb1-3 / 8 "€64.47
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS -pallonsiirtopallon pallohalkaisija 1 tuumaa | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Nasta1.75 "35 lb1-3 / 8 "€20.72
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS -kuulansiirtopallon halkaisija 1 tuumaa | AB4MFZ 1YVZ6 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Nasta1.75 "35 lb1-3 / 8 "€58.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS pallon siirto kierrepallon halkaisija 1 tuumaa
€62.96 / yksikkö