Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 SS / CS Pallonsiirtopallon palloläpimitta 1 1 / 2In | AC3UQU 2WHD7

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 SS/CS pallonsiirtonastapallon halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UQU Malli: BT S 3/8-16 1.5DIA 250 SS/CSRistiviite: 2WHD7
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
€102.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1-1 / 2 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija3 1 / 4 "
Mitat A2-5 / 16 "
Mitat B3-1 / 4 "
Korkeus2 5 / 16 "
KoteloSinkitty teräs
Asennustyyli3 / 8-16 x 1 "
TyyppiNasta
Työkuorman raja250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPallomateriaaliHalkaisijaAsennustyyliTyyppiLeveysTyökuorman rajaMitat AHinta
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 tuuma | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Hiiliteräs-5/16-18 x 3/4"kierteitetyt1 43 / 64 "200 paunaa.1-1 / 4 "€36.87
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 5/8 tuumaa | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Hiiliteräs-1/4-20 x 1/2"kierteitetyt1.187 "33 lb13 / 16 "€12.63
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 Tuuma | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Hiiliteräs-1/4-20 x 11/16"kierteitetyt1.75 "75 lb1-3 / 8 "€62.96
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Pallonsiirto-kierteinen pallon halkaisija 1 tuuma | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"kierteitetyt1.75 "35 lb1-3 / 8 "€21.50
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Pallonsiirtopallon palloläpimitta 5/8 tuumaa | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Nasta1.187 "17 paunaa.13 / 16 "€23.07
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS -kuulansiirtopallon halkaisija 1 tuumaa | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Nasta1.75 "35 lb1-3 / 8 "€64.47
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS -pallonsiirtopallon pallohalkaisija 1 tuumaa | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Nasta1.75 "35 lb1-3 / 8 "€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 250 SS/CS pallonsiirtonastapallon halkaisija 1 1/2 tuumaa
€102.27 / yksikkö