Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS / CS -pallonsiirtolaippa 1-1 / 4 tuuman pallon halkaisija | AH8DQN 38LU67

ASHLAND CONVEYOR BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS/CS pallon siirtolaippa 1-1/4 tuuman pallon halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8DQN Malli: BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS/CSRistiviite: 38LU67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1-1/4
PallomateriaaliHiiliteräs
Halkaisija2.437
Korkeus1.75
KoteloMusta oksiditeräs
Asennustyyli5 / 32 "
TyyppiLaippa
Työkuorman raja225

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)0.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPallomateriaaliMitat ATyökuorman rajaMitat BKorkeusKoteloPituusHinta
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Hiiliteräs1-13 / 16 "250 lb2-19 / 32 "1 13 / 16 "Sinkitty teräs3"€37.07
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / SS -kuulalaipan halkaisija 1 tuuma | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Ruostumaton teräs1-3 / 16 "75 lb2-3 / 16 "1 13 / 16 "Ruostumaton teräs2"€52.89
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Ruostumaton teräs1-13 / 16 "250 lb2-19 / 32 "1 13 / 16 "Ruostumaton teräs3"€130.49
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS -kuulalaipan palloläpimitta 1 tuuma | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Nylon1-3 / 16 "35 lb2-3 / 16 "1.187 "Ruostumaton teräs2.75 "€67.34
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / CS -kuulalaipan halkaisija 1 tuuma | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Ruostumaton teräs1-3 / 16 "75 lb2-3 / 16 "1.187 "Sinkitty teräs2.75 "€25.65
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS3"Nylon1-13 / 16 "125 paunaa2-19 / 32 "1 13 / 16 "Sinkitty teräs3"€55.53
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Nylon1-13 / 16 "125 paunaa2-19 / 32 "1 13 / 16 "Ruostumaton teräs3"€124.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS/CS pallon siirtolaippa 1-1/4 tuuman pallon halkaisija
€36.15 / yksikkö