ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003L laipallinen virtaus vasemmanpuoleinen pituus 10 jalkaa leveys 3 tuumaa | AD4RHK 42X990

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003L Laipallinen virtaus vasen pituus 10 jalkaa leveys 3 tuumaa

Tuote: AD4RHK Malli: 10FRMF3003LRistiviite: 42X990
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€247.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen virtauskisko
Laakeritpallo
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali17 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiU-kanava
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys3"
Kiskon pituus10 ft.
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaaliNailon 6/6
TyyppiU-kanava 30 # LH
Pyörän suunnitteluLinjassa
Pyörän halkaisija1 5 / 8 "
Pyörät akselia kohti1
Pyörät per jalka4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausTyyppiPyörän halkaisijaHinta
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF3003L laipallinen virtaus vasemmanpuoleinen pituus 5 jalkaa leveys 3 tuumaa | AD4RHH 42X988 5FRMF3003L5ft.3"5 jalkaa suoraanU-kanava 30 # LH1 5 / 8 "€131.83
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003L laipallinen virtaus vasemmanpuoleinen pituus 5 jalkaa leveys 5 tuumaa | AD4RHM 42X992 5FRMF20003L5ft.5"5 jalkaa suoraanU-kanava 200 # LH2"€383.99
ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003L laipallinen virtaus vasemmanpuoleinen pituus 10 jalkaa leveys 5 tuumaa | AD4RHP 42X994 10FRMF20003L10ft.5"10 jalkaa suoraanU-kanava 200 # LH2"€762.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003L Laipallinen virtaus vasen pituus 10 jalkaa leveys 3 tuumaa
€247.87 / yksikkö