Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 251009SW02B60#25310HH02TCG Pressure Gauge, 0 To 60 PSI, 1009, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Mnpt, Lower Back | CN8YGY 787N46

ASHCROFT 251009SW02B60#25310HH02TCG Painemittari, 0 - 60 PSI, 1009, 2 1/2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Mnpt, alaselkä

Varastossa
Tuote: CN8YGY Model: 251009SW02B60#25310HH02TCGRistiviite: 787N46
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
€421.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJ Yhdistelmämittari, -30 - 60 PSI, 1259, 4 1/2 tuuman valitsin, 1/2 tuuman Npt uros, pohja | CN8XHX 787MW4 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJYhdistetty mittari€613.57
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG100 Painemittari kalvotiivisteellä, 0 - 100 Psi, 1009/310-315, 2 1/2 tuuman valitsin, glyseriini | CN8XWB 2C548 251009AW02L/310SSLXCG100Tiivistä€165.62
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG100# Painemittari kalvotiivisteellä, 0 - 100 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 tuuman kellotaulu, glyseriini | CN8XWC 2AFX1 451259SD04L/50312SS04TXCG100#Tiivistä€334.79
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF100# Painemittari kalvotiivisteellä, 0 - 100 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 tuuman valitsin | CN8XWD 2AFX7 451259SD04L/50312HH04TXCF100#Tiivistä€524.58
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG200 Painemittari kalvotiivisteellä, 0 - 200 Psi, 1009/310-315, 2 1/2 tuuman valitsin, glyseriini | CN8XWE 2C552 251009AW02L/310SSLXCG200Tiivistä€165.62
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG200# Painemittari kalvotiivisteellä, 0 - 200 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 tuuman valitsin, glyseriini | CN8XWF 2AFX2 451259SD04L/50312SS04TXCG200#Tiivistä€334.79
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF200# Painemittari kalvotiivisteellä, 0 - 200 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 tuuman valitsin | CN8XWG 2AFX8 451259SD04L/50312HH04TXCF200#Tiivistä€524.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 251009SW02B60#25310HH02TCG Painemittari, 0 - 60 PSI, 1009, 2 1/2 tuuman valitsin, 1/4 tuuman Mnpt, alaselkä
€421.98 / yksikkö