Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASG JERGENS HPFL280 ilmaruuvimeisseli automaattinen sammutus 45 tuuman lb | AH9PRY 40TR05

ASG JERGENS HPFL280 ilmaruuvimeisseli, automaattinen sammutus 45 tuumaa lb

Varastossa
Tuote: AH9PRY Malli: HPFL280Ristiviite: 40TR05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,497.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.00
CFM @ täysi kuorma20.0
KytkinlajiAutomaattinen sammutus
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus250 rpm
Kahvan tyyppiInline ergonominen
Min. Letkun koko5 / 16 "
ToimintaTeollinen kiinnitys
Kokonaispituus9.625 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiAloita painamalla
Vääntömomenttialue pehmeä45 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki: 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Automaattinen sammutus 5-26 tuuman lb | AH9PRZ 40TR06 HP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€935.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASG JERGENS HPFL280 ilmaruuvimeisseli, automaattinen sammutus 45 tuumaa lb
€1,497.41 / yksikkö