Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASG JERGENS AD14RA1 Ilmamutterin kannatin 3/8in Sq Automaattinen sammutus | AH9PRV 40TR02

ASG JERGENS AD14RA1 ilmamutterin kannatin 3/8 tuuman neliömetrin automaattinen sammutus

Varastossa
Tuote: AH9PRV Malli: AD14RA1Ristiviite: 40TR02
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
€4,600.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamutterin juoksija
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM @ täysi kuorma21.0
Aseman koko3 / 8 "
Drive SystemIlmakäyttö / automaattinen sammutus
Vapaa nopeus600 rpm
pään leveys2"
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus13.156 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Vääntömomenttialue pehmeä124 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohja ylhäältä: 1-7 / 8 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASG JERGENS AD14RA1 ilmamutterin kannatin 3/8 tuuman neliömetrin automaattinen sammutus
€4,600.29 / yksikkö