ASG JERGENS 65062 Nivelvarsi 100 in-lb 5lb Kapasiteetti | AH9PRX 40TR04

ASG JERGENS 65062 Nivelmomenttivarsi 100 in-lb 5 lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH9PRX Malli: 65062Ristiviite: 40TR04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,604.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä vääntömomentti
MateriaaliTeräs
Max. vääntömomentti100 tuumaa.
MountPultattu tai kiristetty
Kokonaiskorkeus30 "
Päästä33.75 "
Painokapasiteetti5.00 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystymatka: 11.0 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASG JERGENS 65062 Nivelmomenttivarsi 100 in-lb 5 lb Kapasiteetti
€3,604.99 / yksikkö