ASCO VALVES 8256-sarjan messinkimagneettiventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Kelan eristysluokka: F , IP-luokitus: 66 , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Media: Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , NEMA-luokitus: 4, 4X , Aukon halkaisija: 7 / 64 " , Putken koko: 1 / 8 " , Tiivisteen materiaali: FKM , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento
TyyliMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinJänniteWattsKäämiSähköliitännätHzHinta (ei alv)
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vesitiivis ilman liitäntärasiaaDIN50/60€78.07
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vesitiivis ilman liitäntärasiaaDIN60€80.06
B
U8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9avoimet18 "johtaa-€80.38
A
SC8256B045V
1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vesitiivis ilman liitäntärasiaaDIN60€79.59
A
SC8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9Vesitiivis ilman liitäntärasiaaDIN-€79.67
B
U8256B045V
13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3avoimet18 "johtaa50/60€79.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?