Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNITIN P22 Pihdit nitoja | AD2LMY 3RAZ9

ARROW FASTENER P22 pihdityyppinen nitoja

Varastossa
Tuote: AD2LMY Malli: P22Ristiviite: 3RAZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlier-tyyppinen nitoja
korinvärisetkromi
Rungon materiaaliTeräs
Värikromi
rakentaminenkromi
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus1/4, 5/16 "
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus6.75 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti65
NiittityyppiTasainen kruunu
Kurkun syvyys2-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
NUOLIKIINNITIN P35 Pihdit nitojan suuri kapasiteetti | AD2LNP 3RCA1 P351/4, 3/8 "€53.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER P22 pihdityyppinen nitoja
€45.94 / yksikkö