Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 94615-A korvaava kalvo Santopreeni | AC3HZR 2TV35

ARO 94615-A Vaihtokalvo Santoprene

Varastossa
Tuote: AC3HZR Malli: 94615-ARistiviite: 2TV35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokalvo
TyyppiSantopreeni (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ARO 93112 korvaava kalvo uretaani AC3HVE 2TU90 93112uretaani€70.53
ARO 94616 korvaava kalvo Santoprene | AC3HVF 2TU95 94616Santopreeni (R)€134.44
ARO 90533-1 korvaavan kalvon neopreeni | AC3HZH 2TV18 90533-1Neopreeni€139.44
ARO 90533-2 Varakalvo Buna | AC3HZJ 2TV19 90533-2hyvä€143.29
ARO 90533-3 Viton-kalvo | AC3HZK 2TV20 90533-3Vitoton€604.84
ARO 93459-4 Vaihtokalvo PTFE | AC3HZP 2TV30 93459-4PTFE€603.45
ARO 94329-A korvaava kalvo Santopreeni | AC3HZQ 2TV32 94329-Santopreeni (R)€203.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 94615-A Vaihtokalvo Santoprene
€137.76 / yksikkö