Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 94420 kansirumpu 5 gallonaa AD8HVQ 4KK52

ARO 94420 Kansirumpu 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD8HVQ Malli: 94420Ristiviite: 4KK52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun rummun suojus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 94422 kansirumpu 55 gallonaa | AD8HVR 4KK54 94422€413.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 94420 Kansirumpu 5 gallonaa
€162.20 / yksikkö