Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 94325 nestekorkki

Varastossa
Tuote: AD6FKR Malli: 94325Ristiviite: 45C301

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteen korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARO 94024 nestekorkki alumiinia | AD6FKD 45C265 94024€1,484.52
ARO 93105-1 nestekorkki | AH2FFL 26DJ23 93105-1€399.91
ARO 95570 palloventtiili, nestekorkki, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | CH9QEY 42CF03 95570€3,695.86
Tarjouspyyntö
ARO 94331 läppäventtiilin nestekorkki, alumiinia, koko 2 tuumaa | CJ2FGE 42CE63 94331€611.89
Tarjouspyyntö
ARO 95831 nestekorkki | CJ2FRK 42CF19 95831€402.26
Tarjouspyyntö
ARO 94277 nestekorkki | CJ2FRL 42CE61 94277€828.32
Tarjouspyyntö
ARO 95890 nestekorkki | CJ2FRM 42CF41 95890€1,967.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 94325 nestekorkki
€722.87 / yksikkö