Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 67341-C15N kalvopumpun laippasarja, s. 1-1 / 2 tuumaa | AA8BDA 16X839

ARO 67341-C15N Kalvopumpun laippasarja, s. 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BDA Malli: 67341-C15NRistiviite: 16X839

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumpun laippasarja
NoudattaminenANSI
Akselin dia.1-1 / 2 "
Tyyppipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 67341-C15N Kalvopumpun laippasarja, s. 1-1/2 tuumaa
€694.10 / yksikkö