Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 59191 -ohjauslohko | AD8AEL 4HN75

ARO 59191 Ohjauslohko

Varastossa
Tuote: AD8AEL Malli: 59191Ristiviite: 4HN75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€672.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauslohko
Korkeus2"
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Pituus4.5 "
Käyttöpaine50 - 125 psi
Poistoportti1 / 8 "NPT
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481909020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 59191 Ohjauslohko
€672.09 / yksikkö