Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 402-A -venttiilin raja 1/8 tuumaa | AB9TVK 2F923

ARO 402-A venttiilin raja 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9TVK Malli: 402-ARistiviite: 2F923

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajaventtiili
Toimilaite / paluuMyötäpäivään ja vastapäivään / keväällä
elinYhdistetty
CFM7.5
Tilavuuskerroin0.2
Korkeus3 27 / 32 "
Pituus1.75 "
Maks. Käyttö PSI150
Maks. Lämpötila Alue (F)32 ja 160
Min. Paine30 PSI
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä3
Portin koko1/8 ydinsulkusopimus
käytätPaikan tunnistamiseen
Leveys2 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Putkityöt ovat normaalisti ohittavia, ohittamattomia tai monikäyttöisiä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 402-A venttiilin raja 1/8 tuumaa
€256.58 / yksikkö