ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISWS4MB36500 Suojapakkauskalvo LLDPE sininen | AH6YFY 36LP48

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISWS4MB36500 Suojapakkauskalvo LLDPE sininen

Varastossa
Tuote: AH6YFY Malli: PVCISWS4MB36500Ristiviite: 36LP48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava pakkauskalvo
Värisininen
Pituus500ft.
MateriaaliLLDPE
Paksuus4 milj.
TyyppiPintasuojaus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.23
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusTyyppiLeveysHinta
ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISHHS4MB240100 Suojapakkauskalvo LLDPE 4mil | AH6YFW 36LP46 PVCISHHS4MB240100100ft.4 milj.Lämpö kutistuva20ft.€237.08
ARMOR PROTECTIVE PAKKAUS PVCISHHS6MB240100UV Suojapakkauskalvo LLDPE 20 jalkaa Leveys | AH6YFX 36LP47 PVCISHH6MB240100UV100ft.6 milj.Pintasuojaus20ft.€418.88
ARMOR PROTECTIVE PAKKAUS PVCISWS4MB48500 Suojapakkauskalvo LLDPE 48 tuumaa Leveys | AH6YFZ 36LP49 PVCISWS4MB48500500ft.4 milj.Pintasuojaus48 "€255.15
ARMOR PROTECTIVE PACKING PVCISWS4MB72500 Suojapakkauskalvo LLDPE 72 tuumaa W. | AH6YGA 36LP50 PVCISWS4MB72500500ft.4 milj.Pintasuojaus72 "€430.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISWS4MB36500 Suojapakkauskalvo LLDPE sininen
€211.64 / yksikkö