Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST237820 Flat Washer Fits, 5/16 Size, 50Pk | AE3HZT 5DKC5

ARMOR COAT UST237820 litteä aluslevy sopii, 5/16 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3HZT Malli: UST237820Ristiviite: 5DKC5
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
€8.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuusC38-C45
Koko5 / 16 "
Paksuus3 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST237820 litteä aluslevy sopii, 5/16 koko, 50 pk
€8.10 /pakkaus