Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236042 Flat Washer, Fits 7/16 Inch Size, 25Pk | AE3HZM 5DKC0

ARMOR COAT UST236042 litteä aluslevy, sopii 7/16 tuuman kokoon, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3HZM Malli: UST236042Ristiviite: 5DKC0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.15 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.59 / 64 "
Rockwellin kovuusC38-C45
Koko7 / 16 "
Paksuus3 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236042 litteä aluslevy, sopii 7/16 tuuman kokoon, 25 pk
€4.79 /pakkaus