Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236041 Flat Washer Fits, 3/8 Size, 50Pk | AE3HZL 5DKA9

ARMOR COAT UST236041 litteä aluslevy sopii, 3/8 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3HZL Malli: UST236041Ristiviite: 5DKA9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Rockwellin kovuusC38-C45
Koko3 / 8 "
Paksuus3 / 32 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236041 litteä aluslevy sopii, 3/8 koko, 50 pk
€6.83 /pakkaus