ARLINGTON INDUSTRIES L427A Squeeze Connector, Insulated Throat, 3.81 x 3.81 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3DWL

ARLINGTON INDUSTRIES L427A puristusliitin, eristetty kurkku, 3.81 x 3.81 tuuman koko, 5 Pk, sinkki

Tuote: BK3DWL Malli: L427A
€55.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
Kaapelialue2.770 - 2.950
VäriHopea
Pysäytä halkaisija2.44
Korkeus3.81 "
Materiaalisinkki
Kaupan koko2-1 / 2 "
Leveys3.81 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePysäytä halkaisijaKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES L423A puristusliitin, eristetty kurkku, 1.86 x 1.86 tuuman koko, 10 Pk, sinkki | BK3DVQ L423A1.255 - 1.3750.941.86 "1"1.86 "€9.01
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L4210A puristusliitin, eristetty kurkku, 5.415 x 5.415 tuumaa, sinkki | BK3DVT L4210A4.030 - 4.6353.9775.415 "4"5.415 "€299.17
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L422A puristusliitin, eristetty kurkku, 1.57 x 1.57 tuuman koko, 25 Pk, sinkki | BK3DVV L422A1.100 - 1.1350.821.57 "3 / 4 "1.57 "€3.80
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L425A puristusliitin, eristetty kurkku, 2.64 x 2.64 tuumaa, sinkki, 5 pk | BK3DVX L425A1.810 - 1.8951.462.64 "1-1 / 2 "2.64 "€27.93
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L421A puristusliitin, eristetty kurkku, 1.42 x 1.42 tuuman koko, 25 Pk, sinkki | BK3DVY L421A0.850 - 0.9100.621.42 "1 / 2 "1.42 "€2.71
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L424A puristusliitin, eristetty kurkku, 2.24 x 2.24 tuumaa, 5Pk, sinkki | BK3DWA L424A1.550 - 1.6101.242.24 "1-1 / 4 "2.24 "€21.15
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES L426A puristusliitin, eristetty kurkku, 3.155 x 3.155 tuumaa, 5Pk, sinkki | BK3DWC L426A2.260 - 2.4851.9353.155 "2"3.155 "€37.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES L427A puristusliitin, eristetty kurkku, 3.81 x 3.81 tuuman koko, 5 Pk, sinkki
€55.27 / yksikkö