ARLINGTON INDUSTRIES 40900ST kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 tuuman koko, 25 Pk, sinkki | BK3BWJ

ARLINGTON INDUSTRIES 40900ST kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 tuuman koko, 25 Pk, sinkki

Tuote: BK3BWJ Malli: 40900ST
€1.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
Kaapelialue0.480 - 0.610
VäriHopea
Korkeus2.496 "
Materiaalisinkki
Kaupan koko3 / 4 "
Leveys1.739 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueKorkeusKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES 38900AST Kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, koko 2.496 x 1.819 tuumaa, 25 Pk, sinkki | BK3BVC 38900AST0.405 - 0.6102.496 "1 / 2 "1.819 "€1.72
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 3810900AST Kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, 2.036 x 2.668 tuuman koko, 25 Pk, teräs | BK3BVD 3810900AST14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/22.036 "1 / 2 "2.668 "€1.72
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 38900ST kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 tuuman koko, 25 Pk, sinkki | BK3BVE 38900ST0.405 - 0.6102.496 "1 / 2 "1.739 "€1.72
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 4010900AST Kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, 2.56 x 1.716 tuuman koko, 25 Pk, teräs | BK3BVT 4010900AST14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/22.56 "1"1.716 "€1.72
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 40900AST Kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, 2.496 x 1.819 tuuman koko, 25Pk, sinkki | BK3BWD 40900AST0.480 - 0.6102.496 "1"1.819 "€1.72
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 851A liitin, 90 astetta, eristetty kurkku, koko 2.14 x 1.842 tuumaa, 25 pk, sinkki | BK3CLD 851A0.635 - 1.0852.14 "1 / 2 "1.842 "€3.91
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES 8510 Liitin, 90 astetta, 10.2 x 8.7 tuuman koko, sinkki | BK3CLE 85103.675 - 4.42510.2 "4"8.7 "€744.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES 40900ST kaapeliliitin, 90 astetta, Snap-Tite, 2.496 x 1.739 tuuman koko, 25 Pk, sinkki
€1.72 / yksikkö