Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARIES-SUODATTIMET HYK-009 Suuritehoinen deionisointisarja Hy-122-di-hc: n kanssa | AG6TXF 46Z226

ARIES FILTERWORKS HYK-009 suuren kapasiteetin deionisointisarjan käyttö Hy-122-di-hc:n kanssa

Varastossa
Tuote: AG6TXF Malli: HYK-009Ristiviite: 46Z226

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurikapasiteettinen DI-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARIES-SUODATTIMET HYK-010, suuren kapasiteetin deionisointipaketti, jota käytetään Hy-122b-di-hc: n kanssa | AG6TXG 46Z227 HYK-010€626.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARIES FILTERWORKS HYK-009 suuren kapasiteetin deionisointisarjan käyttö Hy-122-di-hc:n kanssa
€317.98 / yksikkö