ARIES-SUODATIN HY-122-DI-HC Deionizer 100 Psi | AD4UQZ 44C704

ARIES FILTERWORKS HY-122-DI-HC Deionisaattori 100 Psi

Varastossa
Tuote: AD4UQZ Malli: HY-122-DI-HCRistiviite: 44C704

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,184.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeionisaattori
Tuloputken koko3/8 "OD-putki
Tuloveden lämpötila. Alue100-astetta F
Maks. Lähtövirta1.9 Lpm
Poistoputken koko3/8 "letkuliitin
Hiukkasten poisto5 Micron
Puhdistettu vedenkestävyys50-100 kt
Jännite120 VAC
Veden tyyppiTyyppi III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4625
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ARIES-SUODATIN HY-122-DI Deionizer 100 Psi | AD4UQY 44C703 HY-122-DI€1,184.23
ARIES-SUODATIN HY-122B-DI Deionizer 100 Psi | AD4URA 44C705 HY-122B-DI€2,217.60
ARIES-SUODATIN HY-122B-DI-HC Deionizer 100 Psi | AD4URB 44C706 HY-122B-DI-HC€2,111.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARIES FILTERWORKS HY-122-DI-HC Deionisaattori 100 Psi
€1,184.23 / yksikkö