Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARGOS TECHNOLOGIES 04200-06 Magneettiset kryolaatikot, polykarbonaatti, vihreä, 2-39/64 tuuman kokonaiskorkeus | CE9XXP 55NV77

ARGOS TECHNOLOGIES 04200-06 Magneettiset kryolaatikot, polykarbonaatti, vihreä, kokonaiskorkeus 2-39/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9XXP Malli: 04200-06Ristiviite: 55NV77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCryo turvallinen säilytys
VäriVihreä
Omistaa100 putkea
Materiaalipolykarbonaatti
Min. Lämpötila Luokitus196 astetta C
Kokonaiskorkeus2-39 / 64 "
Kokonaispituus5-1 / 4 "
kokonaisleveys5-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOmistaaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ARGOS TECHNOLOGIES 04200-03 Magneettiset kryolaatikot, polykarbonaatti, oranssi, 2.60 tuuman kokonaiskorkeus | CE9XXN 55NV74 04200-03Oranssi25 putkea2.6 "3"3"€249.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARGOS TECHNOLOGIES 04200-06 Magneettiset kryolaatikot, polykarbonaatti, vihreä, kokonaiskorkeus 2-39/64 tuumaa
€179.30 / yksikkö