Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1 / 2 - 50 kpl: n pakkaus | AC6UJV 36H247

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1 / 2 - 50 kpl: n pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6UJV Malli: 71-007020505KRistiviite: 36H247

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlkuperäinen viljasekoitus
Hioma-tyyppiSuljettu takki
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriKeltainen
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus20.5 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriPituusLeveysHinta
ARC ABRASIVES 11-70075K hiomanauha W1 / 2 tuumaa L12 tuumaa G 60 - 50 kpl: n pakkaus | AC6UJR 36H244 11-70075KAlumiinioksidiXRuskea12 "1 / 2 "€69.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1 / 2 - 50 kpl: n pakkaus
€83.99 / yksikkö