Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 30524 15 Inch Coated PSA Sanding Disc, 50 Grit, Non- VACuum, Coarse, Aluminium Oxide | CD2KED 1GLD5

ARC ABRASIVES 30524 15 tuuman päällystetty PSA-hiomalevy, 50 karkeus, ei-tyhjiö, karkea, alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: CD2KED Malli: 30524Ristiviite: 1GLD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.15 "
LuokkaKarkea
sisu50
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLevy Dia.LuokkasisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
ARC ABRASIVES 30520GR PSA Hiomalaikka 12 tuumaa 400 Grit AO Ruskea | AH4WRY 35NM76 30520GRAlumiinioksidiRuskea12 "Erittäin hieno400Ei reikää€10.78
ARC ABRASIVES 30518T PSA hiomalaikka, ei-tyhjiö, alumiinioksidi, halkaisija 12" | AX3LXE 1GLD2 30518TAlumiinioksidiRuskea12 "Loppu180Ei tyhjiö€6.76
ARC ABRASIVES 30451 PSA hiomalaikka, ei-tyhjiö, alumiinioksidi, 6" halkaisija, 40 karkeus | AX3LXQ 1GKL3 30451AlumiinioksidiRuskea6"Karkea40Ei tyhjiö€2.11
ARC ABRASIVES 30522 PSA hiomalaikka, ei-tyhjiö, alumiinioksidi, 15" halkaisija, 36 karkeus | AX3LXR 1GLD3 30522AlumiinioksidiRuskea15 "Erittäin karkea36Ei tyhjiö€13.83
ARC ABRASIVES 30450 PSA hiomalaikka, erittäin karkea, halkaisija 6", alumiinioksidi | AX3LYM 1GKL2 30450AlumiinioksidiRuskea6"Erittäin karkea36Ei tyhjiö€2.38
ARC ABRASIVES 30570 Hiomalaikka, 36 karkeus, erittäin karkea, halkaisija 24" | AX3MAJ 1GLG2 30570AlumiinioksidiRuskea24 "Erittäin karkea36Ei tyhjiö€35.37
ARC ABRASIVES 30410T 2 tuuman päällystetty PSA-hiomalaikka, 180 karkeus, ei-tyhjiö, hieno, alumiinioksidi | CD2KDU 1GHL1 30410TAlumiinioksidiRuskea2"Loppu180Ei tyhjiö€0.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 30524 15 tuuman päällystetty PSA-hiomalevy, 50 karkeus, ei-tyhjiö, karkea, alumiinioksidi
€9.69 / yksikkö