Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES 1RWG9 kankaalevyn varalevy 1 tuuman halkaisija Psa 1/8 akseli | AB3FJF

ARC ABRASIVES 1RWG9 kankaalevyn varmistustyyny 1 tuuman halkaisija Psa 1/8 akseli

Varastossa
Tuote: AB3FJF Malli: 1RWG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKankaalevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 8 "
Takaosan kiinnitystyyppiSuora akseli
Rungon materiaaliKumi
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija1"
Kasvojen kiinnitystyyppiLiima / PSA
Max. Nopeus22,000 rpm
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTJ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMax. NopeusHinta
ARC ABRASIVES 1RWH1 kankaalevyn varalevy 1 tuuman halkaisija Psa 1/4 akseli | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm€6.85
ARC ABRASIVES 1RWH2 kankaalevyn varmistustyyny 2 tuuman halkaisija Psa 1/4 -akseli | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm€9.78
ARC ABRASIVES 1RWH3 kankaalevyn varalevy 3 tuuman halkaisija Psa 1/4 -akseli | AB3FJJ 1RWH33"12,000 rpm€16.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES 1RWG9 kankaalevyn varmistustyyny 1 tuuman halkaisija Psa 1/8 akseli
€6.65 / yksikkö