AQUA-PURE H-050P Hi-cap-hartsi (kationi32) 0.5 kuutiojalkaa | AG7ANJ 49Y001

AQUA-PURE H-050P Hi-cap Resin (kationi32) 0.5 kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: AG7ANJ Malli: H-050PRistiviite: 49Y001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHi-Cap-hartsi (kationi 32)
Halkaisija12 1 / 2 "
Korkeus11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.78
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3914006000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE H-050P Hi-cap Resin (kationi32) 0.5 kuutiojalkaa
€272.84 / yksikkö