AQUA-PURE C-050P kalsiumkarbonaattiväliaine 0.5 kuutiometriä | AG7ANH 49X999

AQUA-PURE C-050P kalsiumkarbonaattimedia 0.5 kuutiojalkaa

Varastossa
Tuote: AG7ANH Malli: C-050PRistiviite: 49X999

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalsium, karbonaattialusta
Halkaisija12 1 / 2 "
Korkeus11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.33
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi2836500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE C-050P kalsiumkarbonaattimedia 0.5 kuutiojalkaa
€101.96 / yksikkö