Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP420 -laatuinen tiheyskasetti 8 gpm 5 mikronia - PK2 | AD2GAA 3P775

AQUA-PURE AP420 Graded Density Patruuna 8 gpm 5 Micron - PK2

Varastossa
Tuote: AD2GAA Malli: AP420Ristiviite: 3P775
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
€359.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokiteltu tiheyssuodatinpatruuna
SuodatinmassatSelluloosa
Virtausnopeus8 gpm
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.2.625 "
vähentääRuoste ja lika, asteikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP420 Graded Density Patruuna 8 gpm 5 Micron - PK2
€359.28 /pakkaus