APW WYOTT 2V-2068000 Kaasuventtiili, On/Off | CN8PCH 21VR24

APW WYOTT 2V-2068000 Kaasuventtiili, päällä/pois

Tuote: CN8PCH Malli: 2V-2068000Ristiviite: 21VR24
€92.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APW WYOTT AS-2068500 Kaasuventtiili, 210 astetta F | CN8PCG 21VR26 AS-2068500€95.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT 2V-2068000 Kaasuventtiili, päällä/pois
€92.10 / yksikkö