APW WYOTT 2U-85149 Käyttömoottori 208-240V | CN8NXU 21VY30

APW WYOTT 2U-85149 Drive Motor 208-240V

Tuote: CN8NXU Malli: 2U-85149Ristiviite: 21VY30
€711.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
APW WYOTT 2P-82901 Käyttöketju 68 Pitch | CN8NXQ 21VX61 2P-82901Ajaa€86.09
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2P-21748511 Vetolaite Hr-31/Hr-50/Hrs-31/Hrs-50 | CN8NXR 21VR49 2P-21748511Ajaa€196.25
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2U-84109 Käyttömoottori 208/240V | CN8NXT 21VX99 2U-84109Ajaa€792.05
Tarjouspyyntö
APW WYOTT 2U-85152 käyttömoottori, 120V | CN8NXV 21VY31 2U-85152moottori€652.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APW WYOTT 2U-85149 Drive Motor 208-240V
€711.87 / yksikkö