Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZLC.078009400.PL.DAR.GR002 Threaded Stud Plain 7/8-9X4, 2PK | AA2LPM 10P854

APPROVED VENDOR ZLC.078009400.PL.DAR.GR002 Kierretappi 7/8-9X4, 2PK

Varastossa
Tuote: AA2LPM Malli: ZLC.078009400.PL.DAR.GR002Ristiviite: 10P854

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.078009400.PL.DAR.GR002 Kierretappi 7/8-9X4, 2PK
€13.77 /pakkaus