Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZA0256-AL28 Irtokorkki pyöreä alumiini 1 1/4 X 1/2, 2PK | AE3AQP 5AGT2

APPROVED VENDOR ZA0256-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 1 1/4 x 1/2, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3AQP Malli: ZA0256-AL28Ristiviite: 5AGT2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä erillinen korkki
VäriHopea
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Halkaisija1.25 "
Suorittaa loppuunKirkas anodisoitu US28
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus55,000 psi
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeuden toleranssi (+/- 0.010 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0256-AL28 irrotettava korkki pyöreä alumiini 1 1/4 x 1/2, 2PK
€56.65 /pakkaus