Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZA0232-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 2, 2PK | AE3XNR 5GPH8

APPROVED VENDOR ZA0232-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 2, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3XNR Malli: ZA0232-SS32Ristiviite: 5GPH8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierros standoff
VäriHopea
Suorittaa loppuunbrite US32
Pituus2"
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen syvyys3 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0232-SS32 Standoff Round 18-8 5/16-18 X 2, 2PK
€117.52 /pakkaus