Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZA0230-SS32D Standoff Pyöreä ruostumaton teräs 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XPA 5GPJ6

APPROVED VENDOR ZA0230-SS32D Standoff pyöreä ruostumaton teräs 5/16-18 X 1 1/2, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3XPA Malli: ZA0230-SS32DRistiviite: 5GPJ6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierros standoff
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatiini US32D
Pituus1.5 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Ruuvin koko5 / 16-18
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen syvyys1 / 2 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0230-SS32D Standoff pyöreä ruostumaton teräs 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
€149.34 /pakkaus