Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ ZA0136-ALBLK Standoff pyöreä alumiini 1/4-20 x 4 tuumaa, 2PK | AE3VYW 5GHU9

APPROVED VENDOR ZA0136-ALBLK Standoff pyöreä alumiini 1/4-20 x 4 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AE3VYW Malli: ZA0136-ALBLKRistiviite: 5GHU9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€50.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierros standoff
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Pituus4"
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+ 0.000 / -0.025 "
Ruuvin koko1 / 4-20
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus55,000 psi
Kierteen syvyys3 / 4 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0136-ALBLK Standoff pyöreä alumiini 1/4-20 x 4 tuumaa, 2PK
€50.70 /pakkaus