Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9698 Fender Aluslevy Paksu sinkki Sopii 3/4 In | AE6JBP 5TA46

APPROVED VENDOR Z9698 lokasuojan aluslevy, paksu sinkki sopii 3/4 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE6JBP Malli: Z9698Ristiviite: 5TA46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu lokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusB49
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.037 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9673 lokasuojan aluslevy paksu sinkki sopii 7/8 sisään | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9698 lokasuojan aluslevy, paksu sinkki sopii 3/4 tuumaan
€13.48 / yksikkö