Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9691SS lokasuojan aluslevy Paksu 18-8 ruostumaton teräs Sopii 5/8 in | AA9YYC 1JUZ4

APPROVED VENDOR Z9691SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 5/8 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9YYC Malli: Z9691SSRistiviite: 1JUZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu lokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.11 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9691SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 5/8 tuumaan
€37.30 / yksikkö