Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9675SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 1 1/4in | AA9YYG 1JUZ8

APPROVED VENDOR Z9675SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9YYG Malli: Z9675SSRistiviite: 1JUZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu lokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1.375 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.4"
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.050 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9675SS lokasuojan aluslevy, paksu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 1/4 tuumaa
€165.51 / yksikkö