Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9533SET Pallomainen aluslevy 18-8 M20 36mm ulkohalkaisija Pr, 2PK | AE6JAH 5TA17

APPROVED VENDOR Z9533SET pallomainen aluslevy 18-8 M20 36mm ulkohalkaisija Pr, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6JAH Malli: Z9533SETRistiviite: 5TA17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus23.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM20
Miehen henkilötodistus21mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.36mm
Säde27mm
Rockwellin kovuusB83 - B95
Paksuus11.7mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9533SET pallomainen aluslevy 18-8 M20 36mm ulkohalkaisija Pr, 2PK
€137.01 /pakkaus