Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9437SS Litteä aluslevy, ura 18-8, Ruostumaton teräs Sopii 1-1 / 4in | AA9ZDV 1JYG4

APPROVED VENDOR Z9437SS litteä aluslevy uralla 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9ZDV Malli: Z9437SSRistiviite: 1JYG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3"
Rockwellin kovuusB70
Slot Width1 5 / 16 "
Paksuus7 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9437SS litteä aluslevy uralla 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1-1/4 tuumaa
€91.91 / yksikkö