Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z9426 Tasainen aluslevy, uritettu mustaoksidi Sopii 3/8in | AE6HDJ 5RY83

APPROVED VENDOR Z9426 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6HDJ Malli: Z9426Ristiviite: 5RY83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Rockwellin kovuusB49
Slot Width13 / 32 "
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9426 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 3/8 tuumaa
€11.79 / yksikkö