Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z9201 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 5/1 Inch, 10PK | AE6HAX 5RY26

APPROVED VENDOR Z9201 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 5/1 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6HAX Malli: Z9201Ristiviite: 5RY26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin paksu aluslaatta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus3 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9201 litteä aluslevy, paksu musta oksidi, sopii 5/1 tuumalle, 10PK
€11.10 /pakkaus